Beli riveter rivet nut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Air Nut Riveter
    Mulai

    Rp17.999.900

    JTC Air Nut Riveter
    atribut:
    • Capacity: M6, M8, M10
    • Free Speed: 700 r.p.m
    • Size: 242x152 mm
    • Air consumption: 0,8 cfm
    • Air inlet: 1/4 Inch
  2. Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    Mulai

    Rp91.900

    Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    atribut:
    • Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
    • Mass (g/unit): 1
  3. JTC Industrial Nut Riveter (Power Saving)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Industrial Nut Riveter (Power Saving)
    Deskripsi:
    The size are the same as JTC-5218
    atribut:
    • Overall Length: 325 mm
    • Capacity: 5, 6, 8, 10 mm
  4. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  5. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  6. Wipro Air Riveter
    Mulai

    Rp559.900

  7. Yutaka Make Both Sides Caulking
    47%
    Mulai

    Rp9.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  8. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  9. monotaro Hand Nutter
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Hand Nutter
    Deskripsi:
    Compact design, convenient hand nutter storage.You can caulk nut with one hand.. For caulking work of nutDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Operating Range for Disconnected Nut: M3, M4, M5, M6 (Aluminium), M3, M4, M5 (Steel), M3, M4 (Stainless Steel)
    • Accessories: Spanner, M3 mandrel, M4 mandrel, M5 mandrel, M6 mandrel
    • Mounted Mandrel: Alloy steel
    • Material (Handle): Carbon steel
    • Overall Length (mm): 190
    • Material (Grip): PVC
    • Body Material: Aluminium, carbon steel
  10. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin 804-6705 (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin 804-6705 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Sole: PU-PU (Double Density)
    • Upper: Cow Split Leather
  11. Kenmaster Tool Bag Jumbo (Tas Perkakas)
    Mulai

    Rp23.900

    Kenmaster Tool Bag Jumbo (Tas Perkakas)
    Deskripsi:
    - Bahan berkualitas- Harga terjangkau- Multifungsi- Tool Bag ini berukuran Jumbo memiliki multifungsi bisa menyimpan barang bawaan yang banyak, designnya berkualitas dan gampang dibawa kemanapun.
    atribut:
    • Color: Black
  12. KOBE RED LINE Air Rivet Nut Tool
    Mulai

    Rp30.999.900

    KOBE RED LINE Air Rivet Nut Tool
    Deskripsi:
    KHRN01 Lightweight, high speed tool ideal for flow-line or batch assembly in a variety of applications. Features one-step rocker type trigger, quick and easy stroke adjustment, and left and right hand side air inlet for ease of operational control. Suitab
    atribut:
    • Depth: 105mm
    • Workplace Application: Garage Industrial Maintenance Workshop
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Part Number: KBE2701150K
  13. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
Daftar Harga riveter rivet nut Terbaru October 2026
JTC Air Nut RiveterRp17.999.900
JTC Hand Riveter (Tang Rivet)Rp209.900
Niigata Seiki (SK) Blind NutRp91.900
JTC Industrial Nut Riveter (Power Saving)Rp1.699.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
Unoair Air Hydraulic Riveter KitRp1.999.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
JTC Nut Riveter Tool KitRp1.299.900
Wipro Air RiveterRp559.900
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp9.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)